Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.2500 pulg., 1/4 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Cabezal de corteNo
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- RemovibilidadNo
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- Regular, también conocido como puntas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos.