Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.6875 pulg., 11/16 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Details
- Cabezal de corteNo
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- RemovibilidadNo
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
71250484 71250484 USA 3/4 X 6 CARBURADOR LARGO.
- Regular, también conocido como puntas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos.