Motion
71250641

Made in USA
71250641

1" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
Artículo MI #11699081
No. Fabricante 71250641
Precio12.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71250641

1" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
Artículo MI #11699081
No. Fabricante 71250641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1.0000 pulg., 1 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
71251169 71251169 1/4 X 1/4SH 13 LARGO ESTADOS UNIDOS
  • Regular, también conocido como puntas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"