Motion
71251326

Made in USA
71251326

1/2" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11699086
No. Fabricante 71251326
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71251326

1/2" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11699086
No. Fabricante 71251326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.5000 pulg., 1/2 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71251409 71251409 5/8 X 3/8SH 13 LARGO ESTADOS UNIDOS
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"