Motion
71251409

Made in USA
71251409

5/8" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11699087
No. Fabricante 71251409
Precio29.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71251409

5/8" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11699087
No. Fabricante 71251409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.6250 pulg., 5/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71251482 71251482 3/4 X 1/2SH 13 LARGO ESTADOS UNIDOS
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good