Motion
71251649

Made in USA
71251649

1" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 1/2" Shank Diam
Artículo MI #11699090
No. Fabricante 71251649
Precio17.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71251649

1" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 1/2" Shank Diam
Artículo MI #11699090
No. Fabricante 71251649

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1.0000 pulg., 1 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71252167 71252167 1/4 X 1/4SH 18 LARGO ESTADOS UNIDOS
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo