Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Longitud de corte1-1/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora1-1/2 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de fresa de mangoTerminador
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
Descripción general
Descripción del fabricante
71820153 71820153 1 1/2 PULGADAS USA HS SHEL
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.