Motion
71938450

Made in USA
71938450

0.045", 0.067" LOC, diámetro del mango de 3/16", 1-1/2" OAL, 2 canales, fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, corte central
Artículo MI #11699385
No. Fabricante 71938450
Precio38.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71938450

0.045", 0.067" LOC, diámetro del mango de 3/16", 1-1/2" OAL, 2 canales, fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, corte central
Artículo MI #11699385
No. Fabricante 71938450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.0670 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0450 pulg.
  • Longitud total
    1-3/32 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
71938450 71938450 .045X.1875X.0675 HSS 2
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"