Motion
72008303

Made in USA
72008303

Escariador de plato de garras de acero de 4 canales de alta velocidad de 0.083 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/4 pulg., 3 pulg. OAL
Artículo MI #11699474
No. Fabricante 72008303
Precio34.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72008303

Escariador de plato de garras de acero de 4 canales de alta velocidad de 0.083 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/4 pulg., 3 pulg. OAL
Artículo MI #11699474
No. Fabricante 72008303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0830 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72008303 72008303 .0830" STR SHK STR FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"