Motion
72014855

Made in USA
72014855

Escariador de mandril de acero de alta velocidad de 0.1485" y 4 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1", 4" OAL
Artículo MI #11699583
No. Fabricante 72014855
Precio41.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72014855

Escariador de mandril de acero de alta velocidad de 0.1485" y 4 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1", 4" OAL
Artículo MI #11699583
No. Fabricante 72014855

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1485 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72014855 72014855 .1485" STR SHK STR FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"