Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1900 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Escariador de pasador de agujaNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.