Motion
72033921

Made in USA
72033921

Escariador de plato de garras de acero de 6 canales de alta velocidad de 0.392 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4 pulg., 7 pulg. OAL
Artículo MI #11699924
No. Fabricante 72033921
Precio de venta $72.60 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72033921

Escariador de plato de garras de acero de 6 canales de alta velocidad de 0.392 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4 pulg., 7 pulg. OAL
Artículo MI #11699924
No. Fabricante 72033921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio de lista 72.60 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
72033921 72033921 .3920" STR SHK STR FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    0.3920 pulg.
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Número de canales
    6
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo