Motion
72056328

Made in USA
72056328

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC n.o 10-24 ; Acero de aleación 4037 , Amarillo chapado en cadmio, Parcialmente roscado, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11700157
No. Fabricante 72056328
Precio15.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72056328

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC n.o 10-24 ; Acero de aleación 4037 , Amarillo chapado en cadmio, Parcialmente roscado, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11700157
No. Fabricante 72056328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cadmio amarillo
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4037
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
72056328 72056328 10-24X1-1/2 CAD YLW ST
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo