Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca#10-24
- Anchura a través de planos3/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de cadmio
- Sujetador estándarMS35649
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado A
- EspecificaciónCumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.