Motion
72056674

Made in USA
72056674

#6-32 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UN;5/16" sobre superficies planas, 0.114" de alto, acabado chapado en cadmio
Artículo MI #11700190
No. Fabricante 72056674
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72056674

#6-32 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UN;5/16" sobre superficies planas, 0.114" de alto, acabado chapado en cadmio
Artículo MI #11700190
No. Fabricante 72056674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #6-32
  • Anchura a través de planos
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de cadmio
  • Sujetador estándar
    MS35649
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado A
  • Especificación
    Cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
72056674 72056674 6-32 CAD YLW STL MIL S
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo