Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca#6-32
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarMS24693
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cadmio amarillo
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 3
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.