Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo19.00mm
- Diámetro exterior máximo0.5830in
- Diámetro interior mínimo2.10mm
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornilloM18
- Grosor4.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
72058241 72058241 4 ZINC YLW STL MILSPEC
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.