Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo21.20mm
- Diámetro exterior máximo0.6800in
- Diámetro interior mínimo2.10mm
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornilloM20
- Grosor4.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.