Motion
68026004

Made in USA
68026004

M24 Tornillo 24.4mm DI 18-8 Arandela de bloqueo dividida de acero inoxidable de grado austenítico A2 ;De 24.5 a 25.5mm DI x 40mm D.E. máx., 5mm Grosor
Artículo MI #11700310
No. Fabricante 68026004
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68026004

M24 Tornillo 24.4mm DI 18-8 Arandela de bloqueo dividida de acero inoxidable de grado austenítico A2 ;De 24.5 a 25.5mm DI x 40mm D.E. máx., 5mm Grosor
Artículo MI #11700310
No. Fabricante 68026004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    25.50mm
  • Diámetro exterior máximo
    0.7760in
  • Diámetro interior mínimo
    2.10mm
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    M24
  • Grosor
    4.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
72058266 72058266 8 ZINC YLW STL MILSPEC
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo