Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.40mm
- Diámetro exterior máximo0.8690in
- Diámetro interior mínimo1.7580in
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo1-3/4
- Grosor4.00 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.