Motion
72084247

Made in USA
72084247

5/16" Diámetro de hombro x 3/4" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700317
No. Fabricante 72084247
Precio13.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72084247

5/16" Diámetro de hombro x 3/4" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700317
No. Fabricante 72084247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
72084247 72084247 5/16 X 3/4 1/4-20 TH A
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo