Motion
72190457

Made in USA
72190457

45/64" Escariador de mandril de 6 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-1/4" Longitud de canal, 9" OAL
Artículo MI #11700352
No. Fabricante 72190457
Precio172.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72190457

45/64" Escariador de mandril de 6 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-1/4" Longitud de canal, 9" OAL
Artículo MI #11700352
No. Fabricante 72190457

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72190457 72190457 45/64 USA CARB.TPD. S.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo