Motion
72190614

Made in USA
72190614

61/64" Escariador de mandril de 8 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-5/8" Longitud de canal, 10" OAL
Artículo MI #11700368
No. Fabricante 72190614
Price$234.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72190614

61/64" Escariador de mandril de 8 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 2-5/8" Longitud de canal, 10" OAL
Artículo MI #11700368
No. Fabricante 72190614

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$234.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.9531 pulg.

Details

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72190614 72190614 61/64 USA CARB.TPD. S.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo