Motion
72293301

Made in USA
72293301

Escariador de plato de garras de acero de 6 canales de alta velocidad de 0.249 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/2 pulg., 4 pulg. OAL
Artículo MI #11700534
No. Fabricante 72293301
Precio44.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72293301

Escariador de plato de garras de acero de 6 canales de alta velocidad de 0.249 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/2 pulg., 4 pulg. OAL
Artículo MI #11700534
No. Fabricante 72293301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    Sí
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2490 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.2490 U/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72293301 72293301 .249 0/U, HSS USA SS S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo