Motion
72293632

Made in USA
72293632

0.4355" Escariador de mandriles de acero de alta velocidad con 6 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4", 5-1/2" OAL
Artículo MI #11700545
No. Fabricante 72293632
Precio67.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72293632

0.4355" Escariador de mandriles de acero de alta velocidad con 6 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4", 5-1/2" OAL
Artículo MI #11700545
No. Fabricante 72293632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.4355 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.4355 D/P
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    Sí
  • Tolerancia del escariador del pasador del pasador del talón
    -0.0002 pulg.
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72293632 72293632 .4355 DP, HSS USA SS S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno