Motion
72294127

Made in USA
72294127

Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 6 canales, n.o 12 ; canal en espiral, mango recto, longitud de canal de 1-1/8 in, 3-1/2 in OAL
Artículo MI #11700564
No. Fabricante 72294127
Precio42.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72294127

Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 6 canales, n.o 12 ; canal en espiral, mango recto, longitud de canal de 1-1/8 in, 3-1/2 in OAL
Artículo MI #11700564
No. Fabricante 72294127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1890 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
72294127 72294127 N.o 12 HSS USA SS SP F
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo