Motion
72295066

Made in USA
72295066

3/32" High Speed Steel 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 3/4" Flute Length, 2-1/4" OAL
Artículo MI #11700616
No. Fabricante 72295066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72295066

3/32" High Speed Steel 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 3/4" Flute Length, 2-1/4" OAL
Artículo MI #11700616
No. Fabricante 72295066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0938 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
72295066 72295066 3/32 HSS USA SS SP FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo