Motion
72295223

Made in USA
72295223

11/32" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 1-1/2" Flute Length, 4-3/4" OAL
Artículo MI #11700632
No. Fabricante 72295223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72295223

11/32" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 1-1/2" Flute Length, 4-3/4" OAL
Artículo MI #11700632
No. Fabricante 72295223
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3438 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Details

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
72295223 72295223 11/32 HSS USA SS SP FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo