Motion
72295520

Made in USA
72295520

16 x 25 x 4", MERV 8, 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11700643
No. Fabricante 72295520
Price$24.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72295520

16 x 25 x 4", MERV 8, 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11700643
No. Fabricante 72295520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$24.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura real
    15-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Details

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    1400
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    35
  • Pliegues por pie cuadrado
    9
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
72295520 72295520 16X25X4 MDL40 STD PLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo