Motion
72296122

Made in USA
72296122

0.126" High Speed Steel 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 7/8" Flute Length, 2-3/4" OAL
Artículo MI #11700646
No. Fabricante 72296122
Precio33.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72296122

0.126" High Speed Steel 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 7/8" Flute Length, 2-3/4" OAL
Artículo MI #11700646
No. Fabricante 72296122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    Sí
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1260 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.1260 O/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
72296122 72296122 .126 O/U HSS USA SS SP
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.