Motion
72296841

Made in USA
72296841

0.501" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 2" Flute Length, 6" OAL
Artículo MI #11700670
No. Fabricante 72296841
Precio76.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72296841

0.501" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 2" Flute Length, 6" OAL
Artículo MI #11700670
No. Fabricante 72296841

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    Sí
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5010 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.5010 O/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
72296841 72296841 .501 O/U, HSS USA SS S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.