Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Escariador de pasador de agujaNo
- Tipo de canalRecto
- MaterialCobalto
- Número de canales8
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.