Motion
72308240

Made in USA
72308240

Escariador de mandril de 4 canales de cobalto n.o 24 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 25 cm, 4" OAL
Artículo MI #11700767
No. Fabricante 72308240
Precio44.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72308240

Escariador de mandril de 4 canales de cobalto n.o 24 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 25 cm, 4" OAL
Artículo MI #11700767
No. Fabricante 72308240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1520 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72308240 72308240 N.o 24 STR SHK STR FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo