Motion
72308604

Made in USA
72308604

Escariador de mandril de canal 4 Cobalt #60 ; canal recto, mango recto, longitud de canal 1/2 in, 2-1/2 in OAL
Artículo MI #11700803
No. Fabricante 72308604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72308604

Escariador de mandril de canal 4 Cobalt #60 ; canal recto, mango recto, longitud de canal 1/2 in, 2-1/2 in OAL
Artículo MI #11700803
No. Fabricante 72308604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0400 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72308604 72308604 N.o 60 STR SHK STR FL H
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"