Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1-15/16 pulg.
- Longitud total3-3/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.2008 pulg.
- Diámetro del mango13/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.1605 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#2
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
72401029 72401029 N.o 2 HSS USA ST-FL TP
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.