Motion
72401037

Made in USA
72401037

Clavija #3 , 0.2294" Diam, 0.1813" Extremo pequeño, Mango recto de 15/64" Diam, 2-5/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 3-11/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700839
No. Fabricante 72401037
Precio70.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72401037

Clavija #3 , 0.2294" Diam, 0.1813" Extremo pequeño, Mango recto de 15/64" Diam, 2-5/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 3-11/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700839
No. Fabricante 72401037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-11/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2294 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1813 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #3

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72401037 72401037 N.o 3 HSS USA ST-FL TP
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"