Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-11/16 pulg.
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.3540 pulg.
- Diámetro del mango23/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.2773 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#6
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.