Motion
72401094

Made in USA
72401094

Clavija #9 , 0.6066" Diam, 0.4805" Extremo pequeño, Mango recto de 9/16" Diam, 6-1/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 8-5/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700845
No. Fabricante 72401094
Precio237.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72401094

Clavija #9 , 0.6066" Diam, 0.4805" Extremo pequeño, Mango recto de 9/16" Diam, 6-1/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 8-5/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700845
No. Fabricante 72401094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio237.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-1/16 pulg.
  • Longitud total
    8-5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.6066 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.4805 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #9

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72401094 72401094 N.o 9 HSS USA ST-FL TP
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo