Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal10 pulg.
- Longitud total13-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa1.0500 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.8420 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#12
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Número de canales8
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.