Motion
72401995

Made in USA
72401995

Clavija #2/0 , 0.1462" Diam, 0.1137" Extremo pequeño, Mango recto de 5/32" Diam, 1-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 2-9/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700854
No. Fabricante 72401995
Precio80.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72401995

Clavija #2/0 , 0.1462" Diam, 0.1137" Extremo pequeño, Mango recto de 5/32" Diam, 1-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 2-9/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700854
No. Fabricante 72401995

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1462 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/32 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1137 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #2/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72401995 72401995 N.o 2/0 HSS USA SP-FL
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"