Motion
72402084

Made in USA
72402084

Clavija #8 , 0.505" Diam, 0.3971" Extremo pequeño, Mango recto de 7/16" Diam, 5-3/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 7-3/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700863
No. Fabricante 72402084
Price$189.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72402084

Clavija #8 , 0.505" Diam, 0.3971" Extremo pequeño, Mango recto de 7/16" Diam, 5-3/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 7-3/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700863
No. Fabricante 72402084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$189.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    5-3/16 pulg.
  • Longitud total
    7-3/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5050 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.3971 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #8

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72402084 72402084 N.o 8 HSS USA SP-FL TP
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo