Motion
72402100

Made in USA
72402100

Clavija #10 , 0.7216" Diam, 0.5799" Extremo pequeño, Mango recto de 5/8" Diam, 6-13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 9-5/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700865
No. Fabricante 72402100
Precio248.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72402100

Clavija #10 , 0.7216" Diam, 0.5799" Extremo pequeño, Mango recto de 5/8" Diam, 6-13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 9-5/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700865
No. Fabricante 72402100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio248.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-13/16 pulg.
  • Longitud total
    9-5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.7216 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.5799 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #10

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72402100 72402100 N.o 10 HSS USA SP-FL T
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"