Motion
72402118

Made in USA
72402118

Clavija #11 , 0.878" Diam, 0.706" Extremo pequeño, Mango recto de 3/4" Diam, 8-1/4" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 11-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte a mano derecha, 8 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700866
No. Fabricante 72402118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72402118

Clavija #11 , 0.878" Diam, 0.706" Extremo pequeño, Mango recto de 3/4" Diam, 8-1/4" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 11-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte a mano derecha, 8 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700866
No. Fabricante 72402118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    8-1/4 pulg.
  • Longitud total
    11-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8780 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.7060 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #11

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de canales
    8
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72402118 72402118 N.o 11 HSS USA SP-FL T
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"