Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.0666 pulg.
- Diámetro del mango5/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.0497 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#7/0
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalHelical
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores de canal helicoidal se utilizan para escariar orificios de pasador cónico en operaciones de agujero pasante y ciego
- Estas acanaladuras están diseñadas con una construcción en espiral alta para una empaquetadura de virutas reducida.