Motion
72402985

Made in USA
72402985

Clavija #3/0 , 0.1302" Diam, 0.1029" Extremo pequeño, Mango recto de 9/64" Diam, 1-5/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal helicoidal, 2-5/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700872
No. Fabricante 72402985
Precio88.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72402985

Clavija #3/0 , 0.1302" Diam, 0.1029" Extremo pequeño, Mango recto de 9/64" Diam, 1-5/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal helicoidal, 2-5/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700872
No. Fabricante 72402985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1302 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1029 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #3/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Helical
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72402985 72402985 N.o 3/0 HSS USA HL-FL
  • Los escariadores de canal helicoidal se utilizan para escariar orificios de pasador cónico en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Estas acanaladuras están diseñadas con una construcción en espiral alta para una empaquetadura de virutas reducida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo