Motion
72403066

Made in USA
72403066

Clavija #6 , 0.354" Diam, 0.2773" Extremo pequeño, Mango recto de 23/64" Diam, 3-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal helicoidal, 5-7/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700879
No. Fabricante 72403066
Precio132.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72403066

Clavija #6 , 0.354" Diam, 0.2773" Extremo pequeño, Mango recto de 23/64" Diam, 3-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal helicoidal, 5-7/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11700879
No. Fabricante 72403066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-11/16 pulg.
  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3540 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.2773 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #6

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Helical
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
72403066 72403066 N.o 6 HSS USA HL-FL TP
  • Los escariadores de canal helicoidal se utilizan para escariar orificios de pasador cónico en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Estas acanaladuras están diseñadas con una construcción en espiral alta para una empaquetadura de virutas reducida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"