Motion
72461882

Made in USA
72461882

3/16" de diámetro del hombro x 5/16" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo Phillips de precisión para hombro;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700900
No. Fabricante 72461882
Price$5.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72461882

3/16" de diámetro del hombro x 5/16" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo Phillips de precisión para hombro;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700900
No. Fabricante 72461882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$5.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Details

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
72461882 72461882 3/16X5/16 18-8 PHILLIP
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo