Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/32 pulg.
- Tamaño de la unidad Phillips#2
- Diámetro del hombro3/16 pulg.
- Longitud del hombro1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.