Motion
72462005

Made in USA
72462005

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo Phillips de precisión para hombro;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700912
No. Fabricante 72462005
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72462005

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo Phillips de precisión para hombro;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11700912
No. Fabricante 72462005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
72462005 72462005 1/4X3/8 18-8 FILIPS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo