Motion
72470321

Made in USA
72470321

1/2" Diámetro, Mango recto de 7/16" Diámetro máx., Longitud de canal de 1", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 8" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11700926
No. Fabricante 72470321
Precio258.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72470321

1/2" Diámetro, Mango recto de 7/16" Diámetro máx., Longitud de canal de 1", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 8" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11700926
No. Fabricante 72470321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio258.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    6
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72470321 72470321 1/2 HSS USA ST-SH EXP.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.